曜日別特売

LED調光MCライトユニット

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は光色・明るさなど21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
光色
昼光色 (6500K)
明るさ
クラス60(白熱電球60形器具相当)
注文コード
79604415
品番
EL-DU061DM AHZ
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
定格消費電力(W)
4.7
平均演色評価数(Ra)
Ra85
定格
連続調光(信号)5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼光色 (6500K)
明るさ
クラス60(白熱電球60形器具相当)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする