三菱電機
LED調光MCライトユニット
EL-DU101LH AHZ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・明るさ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
光色
電球色 (3000K)
明るさ
クラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
注文コード
79604677
品番
EL-DU101LH AHZ
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
7.2
平均演色評価数(Ra)
Ra95
定格
連続調光(信号)5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
電源周波数(Hz)
50/60
光色
電球色 (3000K)
明るさ
クラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)