曜日別特売
EL-DU250NH AHZ LED調光MCライトユニット 三菱電機 79605727

LED調光MCライトユニットEL-DU250NH AHZ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は光色・明るさなど21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
クラス250(水銀ランプ100形器具相当)
注文コード
79605727
品番
EL-DU250NH AHZ
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
定格消費電力(W)
18.7
平均演色評価数(Ra)
Ra95
定格
連続調光(信号)5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率80%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:105.3
光束(Lm)
器具:1970
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
クラス250(水銀ランプ100形器具相当)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする