三菱電機
LED調光MCライトユニット
EL-DU251WWM AHZ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・明るさ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
光色
温白色 (3500K)
明るさ
クラス250(水銀ランプ100形器具相当)
注文コード
79605849
品番
EL-DU251WWM AHZ
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
18.4
平均演色評価数(Ra)
Ra85
定格
連続調光(信号)5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
電源周波数(Hz)
50/60
光色
温白色 (3500K)
明るさ
クラス250(水銀ランプ100形器具相当)