三菱電機
ユニット形埋込非常灯本体
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
埋込穴:190×639
埋込穴:190×639
埋込穴:220×618
埋込穴:300×639
埋込穴:190×1257
埋込穴:220×1235
埋込穴:300×1257
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79609087
品番
EL-LH-BH21900B
参考基準価格(税別)
¥64,500
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
埋込穴:190×639
質量(kg)
1.8(器具本体のみ)
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
仕様
30分間定格形、耐震性能クラス:S2
保証期間
5年
点灯方式
【非常時】LED(本体組込):100~242V
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
ライトユニット
LED内蔵、電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ