ユニット形埋込非常灯本体

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
寸法(mm)埋込穴:300×1257
内容量1個注文コード79609166品番EL-LH-BK43000B
参考基準価格(税別)¥65,800販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
寸法(mm)
埋込穴:300×1257
質量(kg)
3.3(非常時LED一般出力タイプ)、3.4(非常時LED高出力タイプ)[器具本体のみ]
材質(本体)
鋼板、白色仕上(白色塗装)
仕様
30分間定格形、耐震性能クラス:S2
保証期間
5年
点灯方式
【非常時】LED(本体組込):100~242V
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
ライトユニット
LED内蔵、電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする