ユニット形笠付WP SUSEL-LH-EH21501

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は定格消費電力など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
100V時:11.4(1600lm)、5.7(800lm)、200V時:11.2(1600lm)、5.8(800lm)
注文コード
79609175
品番
EL-LH-EH21501
参考基準価格(税別)¥44,200販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980
質量(kg)
1.0(器具本体のみ)、1.9(1600lm重耐塩形ライトユニット組合せ時)
仕様
口出し線付、IP65、光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)
材質
ライトユニットカバー:アクリル
材質(本体)
ステンレス、白色仕上
定格消費電力(W)
100V時:11.4(1600lm)、5.7(800lm)、200V時:11.2(1600lm)、5.8(800lm)
保証期間
5年
定格電圧 AC V
100-242
入力電流(A)
100V時:0.115(1600lm)、0.059(800lm)、200V時:0.057(1600lm)、0.030(800lm)
ライトユニット
LED内蔵、電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする