ユニット形笠付WP SUSEL-LH-EH41501

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は定格消費電力など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
100V時:44.1(6900lm)、33.2(5200lm)、21.4(3200lm)、16.9(2500lm)、200V時:43.0(6900lm)、32.5(5200lm)、21.0(3200lm)、16.7(2500lm)
注文コード
79609191
品番
EL-LH-EH41501
参考基準価格(税別)¥54,700販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980
質量(kg)
1.4(器具本体のみ)、2.7(5200lm 重耐塩形ライトユニット組合せ時)
仕様
口出し線付、IP65、光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)
材質
ライトユニットカバー:アクリル
材質(本体)
ステンレス、白色仕上
定格消費電力(W)
100V時:44.1(6900lm)、33.2(5200lm)、21.4(3200lm)、16.9(2500lm)、200V時:43.0(6900lm)、32.5(5200lm)、21.0(3200lm)、16.7(2500lm)
保証期間
5年
定格電圧 AC V
100-242
入力電流(A)
100V時:0.452(6900lm)、0.339(5200lm)、0.217(3200lm)、0.172(2500lm)、200V時:0.222(6900lm)、0.168(5200lm)、0.109(3200lm)、0.087(2500lm)
ライトユニット
LED内蔵、電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする