ユニット形笠付WP SUSEL-LH-EL40701

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は定格消費電力など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
79609209
品番
EL-LH-EL40701
参考基準価格(税別)¥53,600販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980
質量(kg)
1.0(器具本体のみ)、2.3(5200lm 重耐塩形ライトユニット組合せ時)
仕様
口出し線付、IP65、光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)
材質
ライトユニットカバー:アクリル
材質(本体)
ステンレス、白色仕上
保証期間
5年
ライトユニット
LED内蔵、電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする