連調ライトユニット形ベース

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
定格消費電力(W)
32.5 (200V時)
定格電圧(V)
AC100~242
光束(Lm)
器具:5200
注文コード
79611616
品番
EL-LU45033N ACTZ
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
定格
段調光機能付5~100%連続調光形
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
32.5 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:160.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:5200
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする