三菱電機
連調ライトユニット形ベース
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格消費電力・定格電圧・光束
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
43
定格電圧(V)
AC100~254
光束(Lm)
器具:6900
注文コード
79612000
品番
EL-LU47033N VCTZ
参考基準価格(税別)
¥41,100
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
定格
段調光機能付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~254
定格消費電力(W)
43
平均演色評価数(Ra)
Ra83
電源周波数(Hz)
50/60
光束(Lm)
器具:6900
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当