三菱電機
ベースライト埋込初期照度補正
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格消費電力・タイプ・電力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
100V時:24、200V時:23
タイプ
オプション取付可能タイプ(ファインベース)、220幅、2灯用
電力(W)
(平均)21
注文コード
79613987
品番
EL-LYB2062.AHJ
参考基準価格(税別)
¥38,600
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
質量(kg)
器具:2.0、ランプ:0.3
タイプ
オプション取付可能タイプ(ファインベース)、220幅、2灯用
電力(W)
(平均)21
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
埋込穴(Φmm)
220×626
材質(本体)
鋼板、白色仕上
定格消費電力(W)
100V時:24、200V時:23
保証期間
5年
定格電圧 AC V
100-242
入力電流(A)
100V時:0.24、200V時:0.12
反射板
鋼板、白色仕上