曜日別特売

LED無線 ライトユニット

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は定格消費電力・光束など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
77.5 (200V時)
光束(Lm)
器具:10650
注文コード
79615816
品番
EL-PU41201L ARTX
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
¥74,980
定格消費電力(W)
77.5 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:137.4 (200V時)
光束(Lm)
器具:10650
光色
電球色 (3000K)
明るさ
FHP45形x4灯 相当
定格
25~100%連続調光(無線制御)
定格電圧(V)
AC100~242
電源周波数(Hz)
50/60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする