三菱電機
LED無線 ライトユニット
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格消費電力・光束
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
77.5 (200V時)
光束(Lm)
器具:11100
注文コード
79615877
品番
EL-PU41201WW ARTX
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
77.5 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:143.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:11100
光色
温白色 (3500K)
明るさ
FHP45形x4灯 相当
定格
25~100%連続調光(無線制御)
定格電圧(V)
AC100~242
電源周波数(Hz)
50/60