三菱電機
LED無線 ライトユニット
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格消費電力・光束
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
35.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:5290
注文コード
79615895
品番
EL-PU46001L ARTX
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
35.2 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:150.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:5290
光色
電球色 (3000K)
明るさ
FHP32形x3灯 相当
定格
25~100%連続調光(無線制御)
定格電圧(V)
AC100~242
電源周波数(Hz)
50/60