曜日別特売
EL-S40041N/M 2AHJ LED投光器 重耐塩 三菱電機 79616891

LED投光器 重耐塩

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79616891
品番
EL-S40041N/M 2AHJ
参考基準価格(税別)¥477,000販売価格(税込)¥516,780
販売価格(税別)
¥469,800

工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。
重耐塩仕様
定格電圧AC200~254V対応
軽量化により取付時や架台への負担を軽減
水銀ランプ1000形器具相当の明るさ
1/10ビーム角 中角58°

定格
初期照度補正
定格電圧(V)
AC200~254
定格消費電力(W)
238.0 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra73
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:164.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:39200
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
クラス4000(水銀ランプ1000形器具相当)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする