LDR100-220V33N-H-E39 反射形E39口金LED電球 三菱電機 79623121

反射形E39口金LED電球

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79623121
品番
LDR100-220V33N-H-E39
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

【節電対策に】バラストレス水銀ランプからの置き換えで節電と省メンテナンスがはかれます。
屋内外の投光照明などの用途に活用できます。
33Wの消費電力でバラストレス水銀ランプ300W相当の明るさ
Ra(平均演色評価数)70
さわやかな5000Kの昼白色

質量(g)
780
使用温度範囲(℃)
-20~+35
周波数(Hz)
50/60
口金
E39
定格消費電力(W)
33
全光束(Lm)
4200
定格入力電圧(V)
100-220
ビームの開き(°)
105
平均演色評価数(Ra)
70
ビーム光束(Lm)
2900
色温度(K)
5000
定格入力電流(A)
100V時:0.33、200V時:0.18、220V時:0.16
最大光度(cd)
1600
エネルギー消費効率(Lm/W)
127.2
光源寿命
40000h
光色
昼白色相当
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする