オス90°エルボ メスシート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79675647 品番1034-04
参考基準価格(税別)¥588 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

R(PT)-G(PF)(メスシート)のオス90°エルボです。

用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。 トラスコ品番160-6965 材質スチール 形状90度エルボ タイプメスシート 寸法A(mm)25 寸法B(mm)21 ねじ径T1R1/4 ねじ径T2G1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする