夏には嬉しい洗い替えウェア2着セットです。 付属の保冷剤2個が常時フレキシブルに身体に密着効果を体感できる空調ベストを新開発しました。 素材に極薄&超高密度コットン100%生地を採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地のユニセックス仕様です。 保冷剤ポケットは体の動きに合わせフレキシブルに密着・追従し冷感を実感できます。 バッテリーはPSEマーク認証、内蔵電池はPanasonic製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。 電源のON-OFF、風量の操作はリモコン付きケーブルなので手元で簡単に操作できます。 空調ファンのDCモーターには世界No.1シェアであるマブチ製です。