※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
祥碩堂
祥碩堂の 筆記用具
祥碩堂の マーカー/蛍光ペン
祥碩堂の 工業用マーカー/アートマーカー
無塩ハイパー墨汁
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79678465
品番
S19101
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
無塩タイプで、錆びない。
凍らない。
用途
鉄鋼材の墨打ちに。
トラスコ品番
607-3091
材質
顔料+樹脂+水
長さ(mm)
160
色
黒
タイプ
油性
直径(mm)
55
繰り返し・詰め替え
対応