和信ペイント
和信ペイントの ホビー用塗料
和信ペイントの 工作用
油性ニス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79679357
品番
900601
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
長年愛用されている耐久性に優れたニスです。
トラスコ品番
531-6622
材質
合成樹脂(ウレタン)、顔料(クリヤーを除く)、有機溶剤
色
透明クリヤー
容量(L)
0.27
塗布面積(m
2
)
約2平方メートル(畳約1枚)
標準重ね塗り回数(回)
2回塗り
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.27L
RoHS指令(10物質対応)
対応
乾燥時間
(20℃):3〜4時間
危険物の性状
非水溶性