PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の ファイリング
PLUS(プラス)[文具]の 名刺ホルダー
PLUS(プラス)[文具]の ケース型名刺ホルダー
カードケース ハード
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79681150
品番
PC-206C
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥87
販売価格(税別)
¥
79
バスケットに入れる
割れにくく中身をガードします。
マチがあるので書類がコピー用紙5枚程度入ります。
用途
いつも手元で確認したい書類の保管に。
トラスコ品番
197-2666
材質
PET(ポリエチレンテンフタレート)
厚さ(mm)
0.4
外形寸法(mm)
縦110.5x横157
規格
A6
内形寸法(mm)
縦107.5x横151