マジックインキ
マジックインキの 筆記用具
マジックインキの マーカー/蛍光ペン
マジックインキの 工業用マーカー/アートマーカー
ギターマーキングパス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
79682568
品番
PSR-T5
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
折れにくく、やわらかな書き味の固型マーカーです。
用途
プラスチック、発泡スチロール、木材、金属、タイヤ、石などへのマーキングに。
トラスコ品番
337-0190
材質
顔料、油脂分ワックス
寸法(mm)
ペン先:11
色
黄
RoHS指令(10物質対応)
対応