水性クレオトップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 79683460 品番 7725
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

屋外で使われる木材の耐久性を向上させます。
木目を生かす半透明の仕上げりです。
防腐・防虫(白アリ)・防カビ効果に優れています。

用途木柵・ウッドデッキ・ラティスフェンス・杭・板塀・支柱・小屋等の屋外木部 トラスコ品番578-8430 材質水・合成樹脂(アクリル)・有機溶剤・木材用防腐剤・木材用ホ防虫剤・防カビ剤・その他添加物 ブラウン 容量(L)14 塗布面積(m2)約90〜110 標準重ね塗り回数(回)2 危険物の類別非危険物 乾燥時間約2時間(20度)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする