シモン
シモンの JIS規格安全靴
シモンの ローカット安全靴
安全靴 短靴 AS21DX
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
79684309
品番
AS21DX-27.5
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
履き口のトップラインクッションにより、快適な履き心地です。
ワイドな鋼製先芯で、足当りを軽減します。
靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。
用途
一般作業、熱現場など。
トラスコ品番
816-6159
材質
甲被:牛革(ソフトシュリンク)、先芯:鋼先芯、靴底:合成ゴム1層(NBR)、中敷:全敷
サイズ(cm)
27.5
規格
JIST8101CI/S/BO合格
足幅
EEE