※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルタ・レギュレータ W*000シリーズ オートドレン付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79703385 品番 W3000-15-W-F1
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化しました。
空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。
使用するエレメントは、表面が粗く、内部に行く程細かくなるという、独自の化学繊維構造を採用しています。目詰まりを大幅に解消し、エレメント寿命が大幅UPします。

トラスコ品番123-4649 接続口径Rc1/2 全長(mm)252 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 オートドレン仕様オートドレン付 処理空気流量(m3/min)(ANR)2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする