曜日別特売
4GA219R-C4-3 パイロット式5ポート弁 4GA2シリーズ ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ CKD 79703760

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット式5ポート弁 4GA2シリーズ ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
接続口径Φ4ワンタッチ継手
トラスコ品番123-6282
内容量1個注文コード79703760品番4GA219R-C4-3
参考基準価格(税別)¥7,030販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ダイレクト配管タイプです。
きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。
使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。
E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。

トラスコ品番123-6282接続口径Φ4ワンタッチ継手電源(V)DC24ポート数5有効断面積(mm2)12使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]2.4、1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする