SFR3-08-B フィルタレギュレータ(ブラケット付) ParkerTAIYO 79705144 SFR3-08-B フィルタレギュレータ(ブラケット付) ParkerTAIYO 79705144

フィルタレギュレータ(ブラケット付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79705144 品番SFR3-08-B
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。

付属品ブラケット トラスコ品番521-2487 接続口径Rc1/4 全長(mm)146 全幅(mm)45 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 ドレン貯容量(cm3)9.5
注意
※手動ドレンは、圧力が0.05MPa以下になるとドレンを自動的に排出します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする