プリムス
プリムスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
プリムスの 卓上コンロ
プリムスの カセットコンロ
ハイパワーガス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79710970
品番
IP-250T
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
特殊繊維の内張で気化促進効果の高いテクノロジーガスです。
オールシーズンで使用可能です。
トラスコ品番
565-1184
材質
ブタンガス75%、プロパンガス25%
幅(mm)
110
高さ(mm)
95
奥行(mm)
110
直径×高さ(mm)
110×95