ペベオ
デコスプレー 200ml
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
マロングラッセ
マロングラッセ
マロングラッセ
ポートレイト
ベージュ
パステルイエロー
イエロー
タンジェリン
ライトピンク
マゼンタ
ワインカラー
ベンガルピンク
レッド
クリスマスレッド
バイオレット
フクシア
パステルバイオレット
スカイブルー
ブルー
カリビアンブルー
ターコイズ
パステルグリーン
ブライトグリーン
ピスタチオ
クリスマスグリーン
ライトトープ
チョコレート
ミディアムグレイ
ブラック
グロスホワイト
グロスレッド
グロスブルー
グロスグレイ
グロスブラック
蛍光イエロー
蛍光ピンク
蛍光オレンジ
パール
ピンクパール
ライラックパール
シルバー
ゴールド
マルチカラーグリッター
シルバーグリッター
ゴールドグリッター
グラニートイフェクト
グロスバーニッシュ
マットバーニッシュ
クロムシルバー
クロムゴールド
全49種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79714025
品番
93866
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
水性アクリルペイントでにおいが少なく、屋内、屋外で使用いただけます。
用途
紙、石、キャンバス、金属、プラスティック、ガラス、コルク、焼成粘土、 セラミック、石膏、木、ドライフラワー、アーティフィシャルフラワー用
トラスコ品番
538-1267
色
マロングラッセ
容量(mL)
200
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
240g
注意
※長時間のご使用に際して、換気をよくし、手袋やマスクを着用してください。
※直射日光や0℃以下の場所、水回りや湿気の多い場所を避けて、子供の手の届かないところに保管してください。
※使い終わった空缶は、火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押してガス抜きし、捨ててください。
※皮膚に付着した場合には、石鹸水で洗い落してください。万が一、眼に入った場合は、多量の水で洗い流し、専門医の診断を受けてください。
※ガスなどを吸い込んで、気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて、医師の診断を受けてください。