※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プライマー5674スプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79716825 品番 9972628
参考基準価格(税別)¥1,656 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

JISーKー5674認証塗料をエアゾール化した商品です。
鉛、クロム等の有害な重金属類を含まない特化則フリータイプです。
また建築基準法対応塗料F☆☆☆☆を取得しています。

用途
一般建築、鉄鋼構造物、機具、建築工事ボルトのタッチアップ。
鉄鋼構造物の補修用等
トラスコ品番566-9655 材質アルキド樹脂 赤さび 容量(L)0.42 塗布面積(m2)1.6〜2.2 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.189L 指触乾燥時間(時間)15分(20℃) 半硬化乾燥時間(分)30分(20℃) 危険物の性状非水溶性
注意
※室内での作業時は換気に注意してください。
※使用するときは良く容器を振り、十分撹拌してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする