※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ワルターの フライス用
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
3.97
コーナー半径(mm)
0.5
注文コード
79720937
品番
SDMW09T3AEN-A57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・ブレーカ・コーナー半径
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
411-8722
厚さ(mm)
3.97
刃長(mm)
9.52
コーナー半径(mm)
0.5
適合被削材種
P・K
チップ形状
正方形
材種
WKP25S
RoHS指令(10物質対応)
対応