※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ワルターの フライス用
ミーリング加工用 正方形ネガチップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
79721050
品番
SNGX1205ANN-F67
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
412-0398
適合本体
F2010/M5009
厚さ(mm)
5.54
刃長(mm)
12.7
ブレーカ
F67
適合被削材種
K
チップ形状
正方形
材種
WAK15
RoHS指令(10物質対応)
対応