※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング加工用 正方形ネガチップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 79721077 品番 SNHX1205ANN-K88
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
用途ミーリング加工用。 トラスコ品番411-4083 適合本体F2010/M5009 厚さ(mm)5.54 刃長(mm)12.7 コーティングノンコート ブレーカK88 適合被削材種N チップ形状正方形 材種WK10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする