※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング加工用 正方形ネガチップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)4.68 ブレーカK88 トラスコ品番410-9494 注文コード79723387 品番SNHX0904ANN-K88
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は厚さ・ブレーカ・トラスコ品番など52種類から選べます 他の種類を見る
用途ミーリング加工用。 トラスコ品番410-9494 適合本体M5009 厚さ(mm)4.68 刃長(mm)9.52 コーティングノンコート ブレーカK88 適合被削材種N チップ形状正方形 材種WK10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする