※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ワルターの フライス用
ミーリング加工用 正方形ネガチップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
79725758
品番
SNMX0904ANN-F57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
577-3970
適合本体
M5009
厚さ(mm)
4.69
刃長(mm)
9.52
ブレーカ
F57
適合被削材種
K
チップ形状
正方形
材種
WKK25G
RoHS指令(10物質対応)
対応