※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオカラー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード79727000 品番NC00351
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

短期屋外用看板塗料です。
舞台映像美術でよく使用されています。

用途短期屋外看板に。 トラスコ品番194-8788 オペラレッド 容量(L)3 塗布面積(m2)20 標準重ね塗り回数(回)2回 危険物の類別非危険物 指触乾燥時間(時間)2時間 塗り重ね可能時間(時間)2時間 乾燥時間2時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする