撥水道場
トリガースプレーボトル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
200、満:225
150、満:165
200、満:225
50、満:60
50、満:61
100、満:116
30、満:39
色
ボトル:白
ボトル:乳白色(半透明)
ボトル:白
材質
スプレー:PP、ボトル:PE
スプレー:PP、ボトル:PE
キャップ・中栓:PP、ボトル:PE
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79756166
品番
CT200W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途
液体の噴霧に
材質
スプレー:PP、ボトル:PE
色
ボトル:白
容量(mL)
200、満:225
質量(g)
34
全高(mm)
200
仕様
ガンスプレー/小
口径(Φmm)
24
吐出量(mL)
噴射:0.3
外径(mm)
46.8
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。