曜日別特売
CT50N トリガースプレーボトル 撥水道場 79756191

CT50N トリガースプレーボトル 撥水道場 79756191
CT50N トリガースプレーボトル 撥水道場 79756191
CT50N トリガースプレーボトル 撥水道場 79756191

トリガースプレーボトル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
容量(mL)50、満:60
ボトル:乳白色(半透明)
材質スプレー:PP、ボトル:PE
内容量1個注文コード79756191品番CT50N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥218
販売価格(税別)
198

極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き

用途
液体の噴霧に
仕様
ガンスプレー/小
材質
スプレー:PP、ボトル:PE
ボトル:乳白色(半透明)
容量(mL)
50、満:60
質量(g)
26
全高(mm)
133
口径(Φmm)
24
吐出量(mL)
噴射:0.3
外径(mm)
34
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする