曜日別特売
NT100N トリガースプレーボトル 撥水道場 79756690

NT100N トリガースプレーボトル 撥水道場 79756690
NT100N トリガースプレーボトル 撥水道場 79756690

トリガースプレーボトル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
容量(mL)100、満:116
色ボトル:乳白色(半透明)
材質キャップ・中栓:PP、ボトル:PE
内容量1個注文コード79756690品番NT100N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
¥239

極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き

用途
液体の噴霧に
材質
キャップ・中栓:PP、ボトル:PE
色
ボトル:乳白色(半透明)
容量(mL)
100、満:116
質量(g)
35
全高(mm)
155
仕様
ガンスプレー
口径(Φmm)
24
吐出量(mL)
噴射:0.3
外径(mm)
40
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする