撥水道場
ワンタッチキャップボトル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
50、満:61
200、満:225
50、満:61
100、満:116
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79756769
品番
PO50W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
汎用性のある白色ワンタッチキャップ(ヒンジキャップ・中栓付き)ボトルです。
用途
液体の保存・保管に。
仕様
ヒンジキャップ・中栓付
材質
キャップ・中栓:PP、ボトル:PE
色
ボトル:白
容量(mL)
50、満:61
質量(g)
12
穴径(Φmm)
キャップ:4
全高(mm)
102
口径(Φmm)
24
外径(mm)
32.1
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。