撥水道場
ワンタッチキャップボトル
汎用性のある白色ワンタッチキャップ(ヒンジキャップ・中栓付き)ボトルです。
用途
液体の保存・保管に。
仕様
ヒンジキャップ・中栓付
材質
キャップ・中栓:PP、ボトル:PE
穴径(Φmm)
キャップ:4
口径(Φmm)
24
内容量
1個
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
容量(mL)
質量(g)
全高(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79756148
PO200W
ボトル:白
200、満:225
24
168
46.8
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
9日以内出荷
79756769
PO50W
ボトル:白
50、満:61
12
102
32.1
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
9日以内出荷
79756787
PO100N
ボトル:乳白色(半透明)
100、満:116
17
127
40
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください