代表画像
Panasonic(パナソニック)
熱交換気ユニット カセット式ルーバー
FY-RLP5012
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
8
6
8
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79758835
品番
FY-RLP5012
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
適合機種
FY-M35ZB12、FY-M50ZB12
質量(kg)
8
寸法A(mm)
974
寸法D(mm)
842
寸法B(mm)
915
付属品
ルーバー枠取付ねじ(6本)
材質
ルーパー枠・SA側パネル・RA側パネル:亜鉛鋼板[マンセル9YR8.4/0.5(近似値)]
寸法C(mm)
903
RoHS指令(10物質対応)
対応
開口面積(m
2
)
RA:0.0865、SA:0.0219