曜日別特売
FY-RLP2512 熱交換気ユニット カセット式ルーバー Panasonic(パナソニック) 79758896

代表画像

熱交換気ユニット カセット式ルーバーFY-RLP2512

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(kg)6
内容量1台注文コード79758896品番FY-RLP2512
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
¥30,980
適合機種
FY-M15ZB12、FY-M25ZB12
質量(kg)
6
寸法A(mm)
838
寸法D(mm)
617
寸法B(mm)
779
付属品
ルーバー枠取付ねじ(6本)
材質
ルーパー枠・SA側パネル・RA側パネル:亜鉛鋼板[マンセル9YR8.4/0.5(近似値)]
寸法C(mm)
678
RoHS指令(10物質対応)
対応
開口面積(m2)
RA:0.0693、SA:0.0219

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする