エコナビ搭載サイドフード用ダクトカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)670
寸法B(mm)850~1050
内容量1台注文コード79763078品番FY-MHB81F-S
参考基準価格(税別)¥55,700販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980
寸法A(mm)
670
寸法B(mm)
850~1050
色(本体)
シルバー(マンセル値:測定不可)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする