東西電気産業
中ナツメ球(T19タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
口金・定格寿命
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
口金
E12
定格寿命(時間)
500
注文コード
79768861
品番
T19E12 35V5W
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
配電盤、電飾用、又ピンタイプはアンティーク照明にも使用されております。
配電盤、電飾用、表示用
全長(mm)
48
口金
E12
定格寿命(時間)
500
ガラス仕上
クリア
ガラス球径(mm)
19