曜日別特売
WDS-756CDHM(S)H600 レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅750mm 高須産業 79770498

WDS-756CDHM(S)H600 レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅750mm 高須産業 79770498
WDS-756CDHM(S)H600 レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅750mm 高須産業 79770498
WDS-756CDHM(S)H600 レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅750mm 高須産業 79770498

レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅750mm

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
色ステンレス
内容量1台注文コード79770498品番WDS-756CDHM(S)H600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800
色
ステンレス
付属品
取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)
仕様
パーリングフィルター:付
幅(mm)
750
質量(kg)
18
タイプ
スリム型フード、背梁対応タイプ
スイッチ
押しボタン3速
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)105/115、(中)75/80、(弱)50/45
総高さ(mm)
H600(前幕板H550/操作部H50)
照明
付き
プラグ
(電源コード)2芯/機外長1m
適合パイプ径(Φmm)
150
羽根形状
シロッコファン
排気方式
L/Rあり
風量(m3/h)(50/60Hz)
(強)630/590、(中)420/390、(弱)230/220

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする