- 使用方法
- 303グラフェンナノスプレーコーティングの最大の利点の1つは、プロのディテーラーでなくても簡単に塗布できることです。ほんの数ステップで、自宅でプロ並みの耐久性のある保護効果を実現できます。
ステップ1:車両を徹底的に洗浄し、乾燥させる
まずは表面をきれいにしましょう。高品質のカーシャンプー(例えば303ウルトラサッズセラミックカーウォッシュなど)を使って、汚れ、ほこり、古いワックスを取り除きます。塗布前に、マイクロファイバータオルで完全に乾かして、筋や水滴の跡が残らないようにします。
ステップ2:製品を振ってスプレーする
ご使用前にボトルをよく振ってください。グラフェンナノスプレーコーティングをマイクロファイバー製のアプリケーターパッドまたはタオルに軽くスプレーしてください。スプレーしすぎないように注意し、少量ずつスプレーすることで均一に塗布でき、磨きやすくなります。
ステップ3:パネルごとに適用する
一度に1つのパネル(ボンネット、ドア、フェンダーなど)ずつ作業してください。製品を表面に均一に伸ばすには、優しく前後に動かしてください。こうすることで、ムラなく塗布でき、筋やムラのある部分を防ぐことができます。
ステップ4:清潔なマイクロファイバータオルで磨く
塗布後すぐに、清潔で乾いたマイクロファイバータオルで表面を磨いてください。この工程で余分な製品が除去され、深みのある光沢が引き立ちます。糸くずや傷を防ぐため、必ず高品質のタオルを使用してください。
ステップ5:硬化時間を設ける
最良の結果を得るには、車両を水、雨、または悪天候にさらす前に、コーティングを12~24時間硬化させてください。これにより、グラフェン分子が車両表面に最大限に結合し、より強力な保護効果が得られます。
ステップ6:グラフェンディテーラーでメンテナンスする
光沢と撥水効果を長持ちさせるには、洗車後や手軽にリフレッシュしたい時に、303グラフェンディテイラーを
ご使用ください。これにより、コーティングを最高の状態に保ち、寿命を延ばすことができます。スプレーコーティングは、直射日光の当たらない日陰または屋内でご使用ください。これにより、乾燥を防ぎ、ムラのない滑らかな仕上がりを実現します。 - 施工性
- グラフェンコーティングの塗布は簡単ですが、専門的な技術を習得することで、303グラフェンナノスプレーコーティングの真価を最大限に引き出すことができます。これらのプロのアドバイスは、アメリカとイギリスのカーディテイリング専門家や実際の車のオーナーから得たものです。
1. 塗料の密着性を最大限に高めるための下準備
塗布する前に、塗装面に汚れが付着していないことを確認してください。必要に応じて、クレイバーまたは鉄粉除去剤を使用してください。表面がきれいであればあるほど、グラフェンの結合が強くなり、より長持ちする保護効果が得られます。
2. 管理された環境下での作業
塗布中は直射日光や高温の表面を避けてください。日陰の私道やガレージが最適です。これにより、乾燥が早まるのを防ぎ、ムラのない滑らかな仕上がりを実現できます。
3.高品質のマイクロファイバータオルを使用する
タオルはどれも同じではありません。磨き上げには、必ず毛羽立ちのない、ふかふかのマイクロファイバータオルを使用してください。これにより、傷を防ぎ、グラフェン特有の濡れたような光沢仕上げをより美しく引き立てることができます。
4. 薄く均一に塗布する
製品の量が多いほど保護効果が高まるわけではありません。薄く均一に塗布することで最良の結果が得られます。塗りすぎるとムラが生じる可能性がありますが、適切な重ね塗りをすることで均一な光沢と耐久性を確保できます。
5. 適切な硬化時間を確保する
塗布後、 12~24時間かけてコーティングを硬化させてください。この間は、雨、水、洗浄を避けてください。この硬化時間により、グラフェンが完全に結合し、保護効果と疎水性が最大限に発揮されます。
6. グラフェンディテーラーでメンテナンスする
継続的なメンテナンスには、洗車後に303グラフェンディテイラーをご使用ください。この簡単なステップで、光沢が増し、撥水性が向上し、メインコーティングの持続性も高まります。
7. 耐久性を高めるための重ね着
究極の保護効果を求めるなら、24時間後に2層目を塗布してください。これにより光沢に深みが増し、紫外線、融雪剤、環境汚染物質に対する保護効果がさらに高まります。
プロのカーディテイラーは、従来のセラミックスプレーよりも長持ちし、ウォータースポットの発生を抑え、紫外線保護効果も優れているため、グラフェンコーティングを推奨することがよくあります。これらのヒントに従えば、プロに依頼する費用をかけずに、自宅でショールームレベルの仕上がりを実現できます。
- 用途
- 最新のナノ技術。高耐久(約1年)かつ耐熱性に優れた保護層を形成。
- 危険物の類別
- 非危険物