曜日別特売
2108-1277 3段テーブル フレーム:ブラック〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792365

3段テーブル フレーム:ブラック〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1台注文コード79792365品番2108-1277
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

汎用性の高いテーブルはどんな売場にも対応します!

種別トロッコ無し材質フレーム:スチール製 粉体塗装 上段・中段:透明強化ガラス5mm厚 下段:木製 強化コート紙貼り20mm厚質量(kg)50.5耐荷重(kg)ガラス棚:15、木棚:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)122×85×100.5
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,695/税込2,965
北海道地方数量1につき4,410/税込4,851
沖縄地方数量1につき6,860/税込7,546
離島数量1につき6,860/税込7,546
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする