ナカバヤシ
壁掛けカレンダー2027文字月表セブンカラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・寸法・レイアウト
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1冊
仕様
【本文】上質紙70kg・12枚(1月~12月)
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
380×538.5×3
レイアウト
日曜始まり(ブロック)
注文コード
79799381
品番
COC-CLH-B3SC-27
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
六曜、節気、雑説、行事あり。
予定を書きやすい記入スペース
壁掛けカレンダーはリング金具を使用せずリサイクル可能な仕様になっております。FSC®;認証製品。環境保全に寄与しています。
用途
カラフルな7 色の週間表示
本体質量(g)
220
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
380×538.5×3
仕様
【本文】上質紙70kg・12枚(1月~12月)
その他
ヘッダー付OPP袋入り
製本
短冊式製本
レイアウト
日曜始まり(ブロック)
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024
注意
※この製品は下部名入れ対応しておりません。